Motion
02609
Fresas de mango de bola - Serie M4B , 1.12 mm de diámetro de la fresadora, 3.35 mm de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 1.5000 pulg., 38.10 mm de longitud total
Artículo MI #08994790
No. Fabricante 02609
Precio39.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie M4B , 1.12 mm de diámetro de la fresadora, 3.35 mm de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 1.5000 pulg., 38.10 mm de longitud total
Artículo MI #08994790
No. Fabricante 02609
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
Precio39.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3.35 mm
  • Fresadora Diámetro  
    1.12 mm
  • Longitud total
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    M4B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
02609 .044 ENDMILL 4FL BN TA SER M4B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo