Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0600 pulg.;1.52 mm
- Ángulo de hélice38°-41 °
- Longitud de Corte1.2500 pulg.
- Fresadora Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro del cuello0.4780 pulg., 12.14 mm
- Longitud total3.0000 pulg., 82.55 mm
- Mango Diámetro0.5000 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tolerancia del radio de esquina+0.000/-0.030 mm, +0.0000/-0.0012 pulg.
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoTIB2, Ti-NAMITE-B
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales4
- SerieAPF
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralDerecha
- Hélice variableSí