Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0300 pulg.;0.76 mm
- Ángulo de hélice38°-41 °
- Longitud de Corte1.8750 pulg.
- Fresadora Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro del cuello0.7280 pulg., 18.49 mm
- Longitud total4.0000 pulg., 107.95 mm
- Mango Diámetro0.7500 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tolerancia del radio de esquina+0.000/-0.030 mm, +0.0000/-0.0012 pulg.
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoTIB2, Ti-NAMITE-B
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales4
- SerieAPF
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralDerecha
- Hélice variableSí