Motion
34025
Fresa de mango de radio de esquina - Serie APF, 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 1.8750 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 107.95 mm de longitud total
Artículo MI #08996052
No. Fabricante 34025
Precio527.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie APF, 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 1.8750 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 107.95 mm de longitud total
Artículo MI #08996052
No. Fabricante 34025

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio527.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0600 pulg.;1.52 mm
  • Ángulo de hélice
    38°-41 °
  • Longitud de Corte  
    1.8750 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.7280 pulg., 18.49 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg., 107.95 mm
  • Mango Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.030 mm, +0.0000/-0.0012 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    APF
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
34025 3/4 ENDMILL 4FL .060R TB S-CARB