Motion
35654
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43CR , 1.0000 pulg. de diámetro de fresa, 3.2500 pulg. de longitud de corte, 6.0000 pulg., 152.40 mm de longitud total
Artículo MI #08996277
No. Fabricante 35654
Precio781.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43CR , 1.0000 pulg. de diámetro de fresa, 3.2500 pulg. de longitud de corte, 6.0000 pulg., 152.40 mm de longitud total
Artículo MI #08996277
No. Fabricante 35654

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio781.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.2500 pulg.;6.35 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    3.2500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Mango Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    43CR
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
35654 1.0 ENDMILL 3FL .250R S-CARB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno