Motion
35725
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43CR , 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 2.2500 pulg. de longitud de corte, 5.0000 pulg., 127 mm de longitud total
Artículo MI #08996337
No. Fabricante 35725
Precio608.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43CR , 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 2.2500 pulg. de longitud de corte, 5.0000 pulg., 127 mm de longitud total
Artículo MI #08996337
No. Fabricante 35725
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
Precio608.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0300 pulg.;0.76 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    2.2500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Mango Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    43CR
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
35725 3/4 ENDMILL 3FL .030R TB S-CARB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno