Motion
38793
Fresa de mango de radio de esquina - Serie Z5C , 0.2500 pulg. de diámetro de fresa, 0.5000 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #08996911
No. Fabricante 38793
Precio62.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie Z5C , 0.2500 pulg. de diámetro de fresa, 0.5000 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #08996911
No. Fabricante 38793
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
Precio62.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0100 pulg.;0.25 mm
  • Ángulo de hélice
    37 °
  • Longitud de Corte  
    0.5000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 63.50 mm
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    No
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    5
  • Serie
    Z5C
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
38793 1/4 ENDMILL 5FL .010R TA Z-CARB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo