Motion
43446
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 33MC , Diámetro de fresa de 4 mm, Longitud de corte de 12 mm, 2.2441 pulg., Longitud total de 57 mm
Artículo MI #08997121
No. Fabricante 43446
Precio46.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 33MC , Diámetro de fresa de 4 mm, Longitud de corte de 12 mm, 2.2441 pulg., Longitud total de 57 mm
Artículo MI #08997121
No. Fabricante 43446

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0118 pulg.;0.30 mm
  • Ángulo de hélice
    32°-48 °
  • Longitud de Corte  
    12 mm
  • Fresadora Diámetro  
    4 mm
  • Longitud total
    2.2441 pulg., 57 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    33MC
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
43446 4, 0 ENDMILL 3FL 0, 30R TA SER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo