Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0984 pulg.;2.50 mm
- Ángulo de hélice32°-48 °
- Longitud de Corte38 mm
- Fresadora Diámetro16 mm
- Longitud total3.6220 pulg., 92 mm
- Mango Diámetro16 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- Tolerancia del radio de esquina+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoAlTiN, Ti-NAMITE-A
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales3
- Serie33MC
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralDerecha
- Hélice variableSí