Motion
0230-07296

HUB CITY INC
0230-07296

0230-07296
Artículo MI #09000712
No. Fabricante 0230-07296
Precio3,931.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-07296

0230-07296
Artículo MI #09000712
No. Fabricante 0230-07296
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
Precio3,931.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    265
  • Tamaño del reductor del fabricante
    265
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.;304.80 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.;254 mm
  • Peso
    38 lb, 17.237 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.03 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    265-60/1 A WR 56C 1.188
  • Potencia de entrada máxima
    1.03 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    260PCX
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1258 pulg-lbs;142.135 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE CIUDADES DE 0230-07296 CENTROS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"