Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable9 pies
- Diámetro30 pulg.
- Altura fija o ajustableAjustable
- Profundidad general33 pulg.
- Altura total55 pulg.
- Ancho general25 pulg.
- Peso54 lb
Detalles
- Amperaje2.5 A
- Material de la hojaAcero equilibrado
- Tipo de variadorAccionamiento directo
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/3 HP
- Número de Upc del fabricante657888183044
- Flujo de aire máximo6200 cfm
- Tipo de montajePedestal
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades3
- OscilanteNo
- FaseIndividual
- Velocidad3
- Estándares cumplidosETL
- UPC_NO657888183044
- Voltaje120 V
Descripción general
- 3 ajustes de velocidad variable
- Construcción completamente metálica de alta resistencia
- Poste telescópico de altura ajustable
- Motor industrial de alta velocidad
- Rejilla de seguridad que cumple con OSHA
- Motor industrial de alta velocidad
- Rejilla de seguridad que cumple con OSHA
- Cabezal giratorio para controlar el flujo de aire direccional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación