Motion
H2CC-293-293-KW

Climax Metal Products
H2CC-293-293-KW

Acoplamiento de sujeción de dos piezas con ranura y tornillo empotrado - Serie H2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 2.9375 pulg., Orificio - Lateral 2: 2.9375 pulg.
Artículo MI #09001438
No. Fabricante H2CC-293-293-KW
Precio1,588.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
H2CC-293-293-KW

Acoplamiento de sujeción de dos piezas con ranura y tornillo empotrado - Serie H2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 2.9375 pulg., Orificio - Lateral 2: 2.9375 pulg.
Artículo MI #09001438
No. Fabricante H2CC-293-293-KW
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
Su precio$1,588.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.9375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.9375 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1250 pulg.
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-20
  • Peso
    35.3 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861079867
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    H2CC
  • UPC_NO
    044861079867

Descripción general

Descripción del fabricante
H2CC-293-293-KW ACOPLAMIENTO RÍGIDO