Motion
H2CC-443-443-KW

Climax Metal Products
H2CC-443-443-KW

Acoplamiento de sujeción de dos piezas con ranura y tornillo empotrado - Serie H2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 4.4375 pulg., Orificio - Lateral 2: 4.4375 pulg.
Artículo MI #09001441
No. Fabricante H2CC-443-443-KW
Price$6,311.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
H2CC-443-443-KW

Acoplamiento de sujeción de dos piezas con ranura y tornillo empotrado - Serie H2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 4.4375 pulg., Orificio - Lateral 2: 4.4375 pulg.
Artículo MI #09001441
No. Fabricante H2CC-443-443-KW
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
Price$6,311.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Orificio - Lado 1
    4.4375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    4.4375 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    1 x 1/2 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    1 x 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.3750 pulg.
  • Longitud total
    13.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-18
  • Peso
    104.2 lb

Details

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861079898
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    H2CC
  • UPC_NO
    044861079898

Descripción general

Descripción del fabricante
H2CC-443-443-KW ACOPLAMIENTO RÍGIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs