Motion
66243496398

Norton Abrasives
66243496398

Rueda sin centro de 20 pulg. x 6 pulg. x 305 mm Century45 32AC 80 N B45 Tipo 01
Artículo MI #09006439
No. Fabricante 66243496398
Precio1,841.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66243496398

Rueda sin centro de 20 pulg. x 6 pulg. x 305 mm Century45 32AC 80 N B45 Tipo 01
Artículo MI #09006439
No. Fabricante 66243496398
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
Precio1,841.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    305 mm
  • Tamaño del eje
    305 mm
  • Diámetro del orificio central
    305 mm
  • Diámetro
    20 pulg.
  • Dimensiones
    20 pulg. x 6 pulg. x 305 mm
  • Diámetro del disco
    20 pulg.
  • Tamaño del orificio
    305 mm
  • Diámetro exterior
    20 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    6 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    20 pulg.
  • Grosor
    6 pulg.
  • Peso
    102 lb
  • Diámetro de la rueda
    20 pulg.
  • Grosor de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Aplicación
    Rectificado sin centro
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Color del disco
    Marrón
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    N
  • Grado de grano
    N
  • Número de grano
    80
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66243496398
  • Número de Upc del fabricante
    662434963988
  • Aplicación del material
    Serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
  • RPM Máx.
    1815 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Serie
    Century45
  • Forma
    Tipo 01
  • Especificación
    32AC80-NB45
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • Forma de piedra
    Tipo 01
  • Tipo
    Tipo 01
  • UPC_NO
    66243496398
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243496398 20" X 6" X 305 32AC80-NB45
  • Rueda recta tipo 01 con mezcla abrasiva de óxido de aluminio Century45 32AC y carburo de silicio patentada y formulación de unión de resina diseñada específicamente para aumentar la productividad y la calidad de las piezas de aplicaciones sin centro de volumen medio
  • Ideal cuando se utiliza una rueda para moler numerosos materiales con una resistencia a la tracción de alta a baja
  • Menos ruido de rectificado mejora significativamente la seguridad del operador
  • Mejor opción de rectificado sin centro para un bajo costo total de abrasivo en una variedad de materiales, incluyendo acero inoxidable de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, fundición, hierro dúctil y hierro gris

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo