Motion
RUEDA GIRATORIA DE NUDO DE 13C404 4" X 3/8" X 5/8"

Walter Surface Technologies
13C404 4" X 3/8" X 5/8" KNOT TWIST WHEEL

4 X 1/2 en RUEDA DE TORRE DE NIDO
Artículo MI #09006558
No. Fabricante 13C404 4" X 3/8" X 5/8" KNOT TWIST WHEEL
Precio27.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
13C404 4" X 3/8" X 5/8" KNOT TWIST WHEEL

4 X 1/2 en RUEDA DE TORRE DE NIDO
Artículo MI #09006558
No. Fabricante 13C404 4" X 3/8" X 5/8" KNOT TWIST WHEEL
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
Precio27.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980348109
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillado, desbarbado, extracción

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA DE NUDO DE 13C404 4" X 3/8" X 5/8"
  • Para uso en acero; cepillado, desbarbado, eliminación; limpieza de soldaduras TIG, eliminación de decoloración; limpieza de tuberías, tubos y barandillas; nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, taladros eléctricos o equipos automatizados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo