Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 in
- Ancho de pieza única8 in
- Peso de la herramienta0.83 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónFresa de lavado de alto aprovechamiento para plástico y metal blando
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente delgado
- Tipo de mangoMulticomponente delgado
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221023072
- Número de piezas1
Descripción general
- Para un fácil corte a ras de componentes de plástico y metal blando.
- Menos esfuerzo para cortar piezas de trabajo más gruesas debido al diseño de alto apalancamiento.
- Espacio para las manos y corte al ras gracias al cabezal angulado 20° con barra de unión en un lado.
- El muelle de apertura y el dispositivo de bloqueo están integrados en las asas.
- Bordes de corte de precisión, endurecidos por inducción (aprox. 59 HRC) para materiales blandos.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
- Perfecto para cortar barras colectoras de cobre y piezas de plástico.