Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Peso de la manguera0.47 lb/pie
- Longitud30 m / 100 pies
- Radio de curvatura mínimo3.90 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.99 pulg.
- Peso0.47 lb/pie
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido16000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesAcoplamientos GlobalSpiral de Gates [serie G20 ]
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNitrilo - Tipo C2
- Tipo de cubiertaXtraTuff Plus
- Descripción Palabra claveManguera hidráulica
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la mangueraPresión constante-Muy alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo - Tipo C
- Número de catálogo del fabricante46780014
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Número de Upc del fabricante770075804673
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Resistencia físicaResistente a la abrasión, llama, aceite y a la intemperie
- Uso recomendadoFabricada con la tecnología en espiral tejida patentada Xpiral de Gates, la manguera MegaSys℮ MXG℮ 4K es ligera, altamente flexible y cumple con los requisitos de UN MILLÓN de ciclos de impulsos, lo que supone una caída en sustitución de las mangueras en espiral convencionales. Con experiencia en diseño y tecnologías de procesamiento, hemos diseñado una manguera hidráulica que supera el rendimiento de las construcciones en espiral de alambre, pero con el menor peso y flexibilidad impulsados por la tecnología de ciencia de materiales de Gates.
- Tipo de refuerzoTejido en espiral patentado Xpiral℮
- Estándares cumplidosCumple con las normas SAE 100R12, ISO 3862 R12, EN 856 R12 y 4SP. Supera la norma ISO 18752 Clase 280 Tipo D, SAE 100R19. Cumple con la resistencia a las llamas de MSHA
- Marca comercialMXG4K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075804673
- Presión de trabajo4060 psi
Descripción general
- Para su uso con acoplamientos GlobalSpiral de [serie G20 ].
- Probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria.
- La cubierta XtraTuff® Plus de la manguera MXG 4K viene de serie y ofrece 25 veces más resistencia a la abrasión que las cubiertas estándar, así como una resistencia superior al ozono.
- Construcción compacta con excelente flexibilidad y menor fuerza de doblado para una instalación más rápida y ergonómica (la fuerza de doblado es un 40 % mejor y la DO es un 9 % menor).
- 30 % más ligero para facilitar el manejo y la instalación.
- Supera todos los criterios de SAE 100R19 e ISO 18752 280DC; supera los criterios de rendimiento de SAE 100R12, EN 856 R12, ISO 3862 R12 (el tamaño -16 también supera los requisitos de rendimiento de EN 856 4SP ).
- MXG4K-XTP cumple con los requisitos de enfriamiento SAE J1754 Clase A con acoplamientos GlobalSpiral y cumple con la designación de aceptación resistente a las llamas MSHA 2G.
- Disponible en carretes y longitudes de corte.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.