Motion
12MXG4K-XTP X100FT

GATES RUBBER CO
12MXG4K-XTP X100FT

MXG-4K Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., 1.14 pulg. D.E., 4060 psi Presión de trabajo, 16000 psi Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Nitrilo - Tubo tipo C
Artículo MI #09008908
No. Fabricante 12MXG4K-XTP X100FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12MXG4K-XTP X100FT

MXG-4K Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., 1.14 pulg. D.E., 4060 psi Presión de trabajo, 16000 psi Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Nitrilo - Tubo tipo C
Artículo MI #09008908
No. Fabricante 12MXG4K-XTP X100FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Peso de la manguera
    0.64 lb/pie
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.70 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.14 pulg.
  • Peso
    0.64 lb/pie

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Acoplamientos GlobalSpiral de Gates [serie G20 ]
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff Plus
  • Descripción Palabra clave
    Manguera hidráulica
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo - Tipo C
  • Número de catálogo del fabricante
    46780015
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075804680
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Resistencia física
    Resistente a la abrasión, llama, aceite y a la intemperie
  • Uso recomendado
    Fabricada con la tecnología en espiral tejida patentada Xpiral de Gates, la manguera MegaSys℮ MXG℮ 4K es ligera, altamente flexible y cumple con los requisitos de UN MILLÓN de ciclos de impulsos, lo que supone una caída en sustitución de las mangueras en espiral convencionales. Con experiencia en diseño y tecnologías de procesamiento, hemos diseñado una manguera hidráulica que supera el rendimiento de las construcciones en espiral de alambre, pero con el menor peso y flexibilidad impulsados por la tecnología de ciencia de materiales de Gates.
  • Tipo de refuerzo
    Tejido en espiral patentado Xpiral℮
  • Estándares cumplidos
    Cumple con las normas SAE 100R12, ISO 3862 R12, EN 856 R12 y 4SP. Supera la norma ISO 18752 Clase 280 Tipo D, SAE 100R19. Cumple con la resistencia a las llamas de MSHA
  • Marca comercial
    MXG4K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075804680
  • Presión de trabajo
    4060 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
12MXG4K-XTPX100FT 70517
  • Para su uso con acoplamientos GlobalSpiral de [serie G20 ].
  • Probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria.
  • La cubierta XtraTuff® Plus de la manguera MXG 4K viene de serie y ofrece 25 veces más resistencia a la abrasión que las cubiertas estándar, así como una resistencia superior al ozono.
  • Construcción compacta con excelente flexibilidad y menor fuerza de doblado para una instalación más rápida y ergonómica (la fuerza de doblado es un 40 % mejor y la DO es un 9 % menor).
  • 30 % más ligero para facilitar el manejo y la instalación.
  • Supera todos los criterios de SAE 100R19 e ISO 18752 280DC; supera los criterios de rendimiento de SAE 100R12, EN 856 R12, ISO 3862 R12 (el tamaño -16 también supera los requisitos de rendimiento de EN 856 4SP ).
  • MXG4K-XTP cumple con los requisitos de enfriamiento SAE J1754 Clase A con acoplamientos GlobalSpiral y cumple con la designación de aceptación resistente a las llamas MSHA 2G.
  • Disponible en carretes y longitudes de corte.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"