Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la corona0.5 pulg.
- Longitud de la pierna de la grapa1-1/2 pulg.
Detalles
- Especificaciones ANSINo
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Cantidad del paquete9600
- Material de la grapaAcero galvanizado
- Uso de grapasSuelos
Descripción general
- El acabado recubierto facilita la penetración y aumenta el poder de retención
- La punta del cincel conserva la apariencia de la superficie de trabajo en aplicaciones de acabado
- Cantidad: 9,600 grapas