Motion
BTFP2350K

Bostitch
BTFP2350K

Clavija de clavos 23 GA
Artículo MI #09009343
No. Fabricante BTFP2350K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bostitch
BTFP2350K

Clavija de clavos 23 GA
Artículo MI #09009343
No. Fabricante BTFP2350K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de aire
    0.25 pulg.
  • Contenido
    Accesorio de 1/4 pulg., 2 puntas No-Mar, maletín de transporte, manual del propietario, clavadoras
  • Altura
    8.72 pulg.
  • Longitud
    9.2 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    70-120 psi
  • Peso de la herramienta
    2.49 lb
  • Peso
    5.066 lb

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Sí
  • Capacidad
    135
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de sujetador
    Clavos de clavija calibre 23
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    077914062462
  • Tipo de clavo
    Soporte / Pasador
  • Fuente de alimentación
    Neumático
  • Tipo de herramienta
    Clavora
  • UPC_NO
    077914062462
  • Garantía
    Garantía limitada de 7 años

Descripción general

Descripción del fabricante
BTFP2350K 23GA 2IN KIT DE CLAVOS
  • Utiliza clavos sin cabeza de calibre 23 de 5/8-in a 2 pulgadas de longitud
  • El bajo bloqueo del clavo alerta cuándo recargar
  • Liberación rápida y fácil de clavos atascados sin herramientas
  • El gancho de cinturón reversible permite mantener la herramienta cerca del usuario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo