Especificaciones
Dimensiones
- Contenidograpadora/clavadora con soporte, grapas de 100 3/8"
- Longitud del mango4.6 pulg.
- Peso10.86 lb
Detalles
- Estuche incluidoNo
- ColorAmarillo
- Tipo de sujetadorT50
- Características y beneficios• La combinación de tacker neumático y clavadora de soporte utiliza grapas T50 y clavos de soporte para una amplia gama de aplicaciones • Longitudes de grapas: 1/4-in, 5/16-in, 3/8-in, 1/2-in y 9/16-in y soportes 1/2-in a 5/8-in • El diseño de gatillo doble incorpora seguridad y comodidad para uso durante todo el día
- Tipo de agarreSuave
- Material del mangoAluminio
- Tipo de mangoGoma
- Material del cabezalAluminio fundido a presión
- Compatibilidad de grapas0.375 pulg.
- TipoManual
- UPC_NO077914059318
- GarantíaGarantía limitada de 7 años
- GuíaNo
Descripción general
- La combinación de tacker neumático y clavadora de soporte utiliza grapas T50 y clavos de soporte para una amplia gama de aplicaciones
- Longitudes de las grapas: 1/4-in, 5/16-in, 3/8-in, 1/2-in y 9/16-in y las barras 1/2-in a 5/8-in
- El diseño de gatillo doble incorpora seguridad y comodidad para su uso durante todo el día