Motion
CAP2041ST-OL

Bostitch
CAP2041ST-OL

Compresor de lubricación de aceite de tanque apilado 4 GAL (15.1 L)
Artículo MI #09009410
No. Fabricante CAP2041ST-OL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bostitch
CAP2041ST-OL

Compresor de lubricación de aceite de tanque apilado 4 GAL (15.1 L)
Artículo MI #09009410
No. Fabricante CAP2041ST-OL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    17 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/4 pulg. en

Detalles

  • Tipo de compresor
    Portátil (transportado a mano)
  • Certificación CSA
    Sí
  • Listado ETL
    No
  • Tipo de combustible
    Combustible
  • Mango
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Orientación
    Vertical
  • Manómetro
    Sí
  • Clasificación de presión
    135 psi
  • Capacidad del tanque
    4 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Pila doble
  • Material del tanque
    Cilindro de hierro fundido
  • Tipo de tanque
    Portátil
  • Listado por UL
    No
  • UPC_NO
    077914061830
  • Garantía
    Garantía limitada de 2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
CAP2041ST-OL COMP 4.0G 135PSI DD OL 120V
  • La bomba lubricada con aceite suministra 3.8SCFM @ 90PSI para admitir múltiples herramientas (probado según ISO1217)
  • Presión máxima de trabajo de 135 PSI para un tiempo de funcionamiento prolongado de la herramienta
  • Potente motor de inducción y válvulas de arranque en frío para arranques rápidos y sencillos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo