Motion
FN1540-1M  15GA  2.5IN ACABADO NA

Bostitch
FN1540-1M 15GA 2.5IN FINISH NA

1,000-Qty. Clavos de acabado angulado estilo FN de 15-Gauge y 2-1/2"
Artículo MI #09009443
No. Fabricante FN1540-1M 15GA 2.5IN FINISH NA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bostitch
FN1540-1M 15GA 2.5IN FINISH NA

1,000-Qty. Clavos de acabado angulado estilo FN de 15-Gauge y 2-1/2"
Artículo MI #09009443
No. Fabricante FN1540-1M 15GA 2.5IN FINISH NA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del clavo
    3.82 pulg.

Detalles

  • Cabezal en ángulo
    Sí
  • Especificaciones ANSI
    No
  • Recubrimiento
    Recubierto
  • Calibre
    15
  • Estilo de cabeza
    Ángulo
  • Material
    Acero
  • Tipo de clavo
    Acabado
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    077914040880

Descripción general

Descripción del fabricante
FN1540-1M 15GA 2.5IN ACABADO NA
  • El acabado recubierto facilita la penetración y aumenta el poder de retención
  • La punta del cincel conserva el aspecto de la superficie de trabajo
  • Cantidad: 1,000 uñas de acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo