Motion
CLAVADORA MANUAL PARA SUELOS MFN-201

Bostitch
MFN-201 MANUAL FLOORING NAILER

Clavija manual para calas de suelos de madera dura
Artículo MI #09009467
No. Fabricante MFN-201 MANUAL FLOORING NAILER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bostitch
MFN-201 MANUAL FLOORING NAILER

Clavija manual para calas de suelos de madera dura
Artículo MI #09009467
No. Fabricante MFN-201 MANUAL FLOORING NAILER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Clavija para suelos, mazo, adaptadores para suelos (para suelos de 1/2" y 5/8"), maletín de transporte y llaves hexagonales
  • Altura
    17.8 pulg.
  • Longitud
    19.1 pulg.
  • Longitud máxima del cala
    2.0 pulg.
  • Espesor máximo del suelo
    0.5 pulg.
  • Longitud mínima del cala
    1.5 pulg.
  • Grosor mínimo del suelo
    0.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.6 lb
  • Ancho
    5.6 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    120
  • Color
    Amarillo/negro
  • Incluye
    Mallet
  • Material
    Plástico
  • Garantía
    Garantía de 7 años

Descripción general

Descripción del fabricante
CLAVADORA MANUAL PARA SUELOS MFN-201
  • El modo de accionamiento de trinquete permite varios golpes si la cala está por debajo del accionamiento
  • Los parachoques de goma protegen los pisos preacabados contra el desgaste
  • Agarre de goma para mayor comodidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo