Motion
DCN701B

Dewalt
DCN701B

Cable inalámbrico 20V MAX* (solo herramienta)
Artículo MI #09009638
No. Fabricante DCN701B
Precio385.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DCN701B

Cable inalámbrico 20V MAX* (solo herramienta)
Artículo MI #09009638
No. Fabricante DCN701B
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
Precio385.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Paquetes de baterías
  • Contenido
    DCN701 Grapadora y clip para cinturón
  • Tamaño de la corona
    1"
  • Altura
    12 pulg.
  • Longitud
    7.75 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.7 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Tipo de cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Ajuste de profundidad
    Sí
  • Listado ETL
    No
  • Tipo de sujetador
    Compatible con grapas de cable aisladas DEWALT DRS18100 1", Strip
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Tipo
    Grapadora
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911551106
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
GRAPADORA DE ALAMBRE DCN701B 20V MAX ELECT - BARRA
  • Guía de cable patentada para alinear tomas
  • LED montado en el centro para iluminación en el lugar de trabajo
  • El gatillo extendido facilita el uso en múltiples orientaciones
  • Compatible con todas las baterías DEWALT 20V MAX*

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo