Motion
BTA704TLS

Bostitch
BTA704TLS

1/4 in Staples para servicios pesados 1,500 pc T50
Artículo MI #09009781
No. Fabricante BTA704TLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bostitch
BTA704TLS

1/4 in Staples para servicios pesados 1,500 pc T50
Artículo MI #09009781
No. Fabricante BTA704TLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna de la grapa
    1/4 pulg.
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Compensación
    es compatible con las series Stanley® TR110, TR150, TR150HL, TR250, TRE550, TRE650 , PHT150, PHT250 PHT350 y Arrow® T-50®
  • Cantidad del paquete
    1500
  • Material de la grapa
    Acero inoxidable
  • Tipo de grapa
    Servicio pesado
  • Uso de grapas
    Acabado

Descripción general

Descripción del fabricante
BTA704TLS 1/4 HDSTAPLES1,500
  • Para trabajos de grapado de alta resistencia, como aislamiento, alfombras debajo de la superficie y techos, se sentía pesado
  • El embalaje con código de color facilita la selección de productos y tamaños
  • Alta resistencia con un ancho de corona estrecho de 27/64-in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo