Motion
AUMENTO DE DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN

DEWALT
DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN INCREASI

Adaptador de aumento de 3/8" x 1/2"
Artículo MI #09010812
No. Fabricante DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN INCREASI
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN INCREASI

Adaptador de aumento de 3/8" x 1/2"
Artículo MI #09010812
No. Fabricante DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN INCREASI
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
Precio5.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño
    3/8 pulg.
  • Identificación del tamaño estampado
    Sí

Detalles

  • Codificado por colores
    No
  • Pozo profundo
    No
  • Características y beneficios
    • Con una construcción de acero al cromo vanadio para una larga vida útil y mayor durabilidad. • Tamaño de la unidad: 3/8" • Longitud: 1/2"
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Impacto o estándar
    Estándar/Impacto
  • Material
    Acero
  • Establecer o Individual
    Persona
  • UPC_NO
    076174753103

Descripción general

Descripción del fabricante
AUMENTO DE DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN
  • Cuenta con una construcción de acero al cromo vanadio para una larga vida útil y mayor durabilidad.
  • Tamaño de la unidad: 3/8"
  • Longitud: 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno