Motion
DWMT87404OSP

Dewalt
DWMT87404OSP

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 pulg., Tamaño de socket de T10 , Punta en estrella, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #09011022
No. Fabricante DWMT87404OSP
Precio4.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DWMT87404OSP

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 pulg., Tamaño de socket de T10 , Punta en estrella, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #09011022
No. Fabricante DWMT87404OSP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    T10

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Metal
  • Puntos de conexión
    Broca de estrella
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    076174768817

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT87404OSP DWMT 3/8'' DR BIT ESTRELLA SKT
  • Torsión directa y comercio
  • Acabado en cromo vanadio pulido
  • Anillo de control estriado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo