Motion
DWMT93531OSP

Dewalt
DWMT93531OSP

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 16 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #09011078
No. Fabricante DWMT93531OSP
Precio6.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DWMT93531OSP

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 16 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #09011078
No. Fabricante DWMT93531OSP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    16 mm

Detalles

  • Pozo profundo
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Cromado
  • Puntos de conexión
    6
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    076174768657

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT93531OSP DWMT 6PT 1/2'' DR DP SKT 16
  • Torsión directa y comercio
  • Acabado en cromo vanadio pulido
  • Anillo de control estriado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo