Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cuchilla0,05 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara todos los fines
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaUtilidad
- Recubrimiento de acabadoPlata
- Número de Upc del fabricante076174769777
- Número de cuchillas50
- Uso recomendadoCuchillo utilitario
- Borde reafilableDesechable
Descripción general
- Hoja de protección de bordes para cortar y recortar materiales de tejado, linóleo, tela de alfombra, cajas y materiales de láminas
- La forma de la hoja ayuda a evitar daños en lo que haya debajo del material que se corta
- Compatible con la mayoría de cuchillos utilitarios estándar