Motion
FMHT16423 FM 1 3/4IN SELLO MASON

Stanley Trade Tools
FMHT16423 FM 1 3/4IN MASON'S CHISEL

1-3/4 en FATMAX(R) Mason's Chisel
Artículo MI #09011175
No. Fabricante FMHT16423 FM 1 3/4IN MASON'S CHISEL
Precio16.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stanley Trade Tools
FMHT16423 FM 1 3/4IN MASON'S CHISEL

1-3/4 en FATMAX(R) Mason's Chisel
Artículo MI #09011175
No. Fabricante FMHT16423 FM 1 3/4IN MASON'S CHISEL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del bisel
    0 grados
  • Longitud de la cuchilla
    1.33 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hormigón
  • Material de la hoja
    Acero
  • Dureza
    HRC47°-HRC55° HBS
  • Material del cabezal
    CRV
  • Sesgado
    No
  • Estriable
    No
  • Estilo de boquilla
    Plano
  • UPC_NO
    076174164237

Descripción general

Descripción del fabricante
FMHT16423 FM 1 3/4IN SELLO MASON
  • Construcción forjada de una pieza para mayor resistencia
  • Endurecido, templado y templado para una larga vida útil
  • Recubrimiento en polvo para facilitar la visibilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo