Motion
FMHT16449
Cincel frío FATMAX(R) de 3/4 pulg.
Artículo MI #09011178
No. Fabricante FMHT16449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel frío FATMAX(R) de 3/4 pulg.
Artículo MI #09011178
No. Fabricante FMHT16449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del bisel
    60 grados
  • Longitud de la cuchilla
    1.33 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hormigón
  • Material de la hoja
    Acero
  • Dureza
    HRC53°-HRC60° HBS
  • Material del cabezal
    CRV
  • Número de Upc del fabricante
    076174164497
  • Sesgado
    No
  • Estriable
    No
  • Estilo de boquilla
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
FMHT16449 FM 3/4IN SELLO FRÍO
  • Construcción forjada de una pieza para mayor resistencia
  • Endurecido, templado y templado para una larga vida útil
  • Recubrimiento en polvo para facilitar la visibilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo