Motion
FMHT16468
Escoplo para suelos: 3 pulg. de ancho de corte, 11.0000 pulg. de OAL
Artículo MI #09011179
No. Fabricante FMHT16468
Precio22.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escoplo para suelos: 3 pulg. de ancho de corte, 11.0000 pulg. de OAL
Artículo MI #09011179
No. Fabricante FMHT16468
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
Su precio$22.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del bisel
    0 grados
  • Longitud de la cuchilla
    1.33 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3 pulg.
  • Ancho de corte
    3 pulg.
  • Longitud total
    11.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Carpintería general
  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cincel
    Suelo
  • Dureza
    HRC47°-HRC55° HBS
  • Material del cabezal
    CRV
  • Sesgado
    No
  • Estriable
    No
  • Estilo de boquilla
    Plano
  • UPC_NO
    076174164688

Descripción general

Descripción del fabricante
FMHT16468 FM 3IN CINCEL DE PISO CON GUARDA
  • El protector de manos ergonómico de dos materiales ayuda a proteger contra golpes excesivos, reduce los resbalones y absorbe las vibraciones
  • Construcción forjada de una pieza para mayor resistencia
  • Endurecido, templado y templado para una larga vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo