Motion
FMHT16494
Cincel frío - Ancho de corte de 1 pulg., 12.0000 pulg. OAL
Artículo MI #09011181
No. Fabricante FMHT16494
Precio25.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel frío - Ancho de corte de 1 pulg., 12.0000 pulg. OAL
Artículo MI #09011181
No. Fabricante FMHT16494
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
Precio25.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del bisel
    60 grados
  • Longitud de la cuchilla
    1.33 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1 pulg.
  • Ancho de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Carpintería general
  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cincel
    Frío
  • Dureza
    HRC53°-HRC60° HBS
  • Material del cabezal
    CRV
  • Sesgado
    No
  • Estriable
    No
  • Estilo de boquilla
    Plano
  • UPC_NO
    076174164947

Descripción general

Descripción del fabricante
FMHT16494 FM CINCEL FRÍO 1-IN. CON PROTECCIÓN
  • El protector de manos ergonómico de dos materiales ayuda a proteger contra golpes excesivos, reduce los resbalones y absorbe las vibraciones
  • Construcción forjada de una pieza para mayor resistencia
  • Endurecido, templado y templado para una larga vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo