Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo del bisel60 grados
- Longitud de la cuchilla1.33 pulg.
- Anchura de la cuchilla0.875 pulg.
- Peso0.95 lb
Detalles
- AplicaciónHormigón
- Material de la hojaAcero
- DurezaHRC53°-HRC60° HBS
- Material del cabezalCRV
- Número de Upc del fabricante076174165524
- SesgadoNo
- EstriableNo
- Estilo de boquillaPlano
Descripción general
- Construcción forjada de una pieza para mayor resistencia
- Endurecido, templado y templado para una larga vida útil
- Recubrimiento en polvo para facilitar la visibilidad