Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cuchilla1/2", 5/8", 3/8"
- Anchura de la cuchilla1/2", 5/8", 3/8"
- Contenido3 frío chisels-1/2", 5/8", 3/8"
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Estuche incluidoNo
- Para su uso enCarpintería general
- DurezaHRC53°-HRC60° HBS
- Número de piezas3
- SesgadoNo
- EstriableNo
- Estilo de boquillaPlano
Descripción general
- Construcción forjada de una pieza para mayor resistencia
- Endurecido, templado y templado para una larga vida útil
- Recubrimiento en polvo para facilitar la visibilidad