Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo del bisel0 grados
- Longitud de la cuchilla1.33 pulg.
- Anchura de la cuchilla3 pulg.
- Peso1.433 lb
Detalles
- AplicaciónMampostería
- Material de la hojaAcero
- DurezaHRC47°-HRC55° HBS
- Material del cabezalCRV
- Número de Upc del fabricante076174165678
- SesgadoNo
- EstriableNo
- Estilo de boquillaPlano
Descripción general
- El protector de manos ergonómico de dos materiales ayuda a proteger contra golpes excesivos, reduce los resbalones y absorbe la vibración
- Construcción forjada de una pieza para mayor resistencia
- Endurecido, templado y templado para una larga vida útil