Motion
FMHT16578
Ladrillo, cincel de concreto - 5/8 pulg. de ancho de corte, 12.0000 pulg. de OAL
Artículo MI #09011192
No. Fabricante FMHT16578
Precio23.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ladrillo, cincel de concreto - 5/8 pulg. de ancho de corte, 12.0000 pulg. de OAL
Artículo MI #09011192
No. Fabricante FMHT16578
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
Precio23.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del bisel
    90 grados
  • Longitud de la cuchilla
    1.33 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0.625 pulg.
  • Ancho de corte
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hormigón
  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cincel
    Hormigón
  • Dureza
    HRC52°-HRC58° HBS
  • Material del cabezal
    CRV
  • Número de Upc del fabricante
    076174165784
  • Sesgado
    No
  • Estriable
    No
  • Estilo de boquilla
    Plano
  • UPC_NO
    076174165784

Descripción general

Descripción del fabricante
CINCEL DE HORMIGÓN DE FMHT16578 FM Y 5/8IN CON
  • Punto de toro duradero que corta rápido y dura mucho tiempo
  • Ideal para cortar y romper hormigón
  • Protector de manos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo