Motion
FMHT62287
Destornillador - Punta cuadrada, 6.0000 in de longitud total
Artículo MI #09011224
No. Fabricante FMHT62287
Precio17.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Punta cuadrada, 6.0000 in de longitud total
Artículo MI #09011224
No. Fabricante FMHT62287
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
Precio17.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    1 destornillador, 8 puntas
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Electricista | Automecánico
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Recto
  • Incluye
    1/4 in | (1) Torx T20 | T25 | (1) Square SQ1 | SQ2 | (1) Phillips 1 PT | 2 PT
  • Número de piezas
    8
  • Rachete
    Sí
  • Estilo de boquilla
    Cuadrado
  • UPC_NO
    076174622874

Descripción general

Descripción del fabricante
FMHT62287 FATMAX EMPUJAR Y ELEGIR RATCHE MB
  • El proceso de selección y envío de cambios rápidos ayuda a la productividad y se duplica como almacenamiento de bits
  • El mecanismo de trinquete ayuda a proporcionar un movimiento suave y uniforme
  • Las S2 puntas de acero ayudan a proporcionar una mayor vida útil de la punta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo