Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la pierna de la grapa0,25 pulg.
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- CompensaciónDEWALT, Stanley
- Cantidad del paquete1250
- Material de la grapaAcero inoxidable
- Tipo de grapaServicio pesado
- Uso de grapasConstrucción
Descripción general
- Se utiliza para aislamiento, revestimiento de alfombras y fieltro para techos
- Cantidad del paquete: 1250
- Ancho de la corona: 27/64"