Motion
STHT71836 GRAPAS, CABEZA, 3/8 PULG., 1250 PIEZAS,

Stanley Trade Tools
STHT71836 STAPLES, HD, 3/8 IN, 1250 PC,

1,250 piezas, 3/8 pulg., grapas de corona estrecha de alta resistencia
Artículo MI #09011252
No. Fabricante STHT71836 STAPLES, HD, 3/8 IN, 1250 PC,
Precio5.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stanley Trade Tools
STHT71836 STAPLES, HD, 3/8 IN, 1250 PC,

1,250 piezas, 3/8 pulg., grapas de corona estrecha de alta resistencia
Artículo MI #09011252
No. Fabricante STHT71836 STAPLES, HD, 3/8 IN, 1250 PC,
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
Precio5.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna de la grapa
    0,375 pulg.
  • Ancho
    0.375 pulg.

Detalles

  • Compensación
    DEWALT, Stanley
  • Cantidad del paquete
    1250
  • Material de la grapa
    Acero inoxidable
  • Tipo de grapa
    Servicio pesado
  • Uso de grapas
    Construcción

Descripción general

Descripción del fabricante
STHT71836 GRAPAS, CABEZA, 3/8 PULG., 1250 PIEZAS,
  • Se utiliza para aislamiento, revestimiento de alfombras y fieltro para techos
  • Cantidad del paquete: 1250
  • Ancho de la corona: 27/64"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo