Motion
DWMT70773 1/2IN LLAVE DE IMPACTO PARA SERVICIO PESADO

Dewalt
DWMT70773 1/2IN IMPACT WRENCH HEAVY DUTY

Llave de impacto de accionamiento de 1/2" - Alta resistencia
Artículo MI #09011680
No. Fabricante DWMT70773 1/2IN IMPACT WRENCH HEAVY DUTY
Precio501.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DWMT70773 1/2IN IMPACT WRENCH HEAVY DUTY

Llave de impacto de accionamiento de 1/2" - Alta resistencia
Artículo MI #09011680
No. Fabricante DWMT70773 1/2IN IMPACT WRENCH HEAVY DUTY
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
Precio501.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de aire
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    0.5 pulg.
  • Tamaño de manguera recomendado
    0.25 pulg.
  • Peso
    4.63 lb

Detalles

  • Flujo de aire
    5.9 CFM
  • Estuche incluido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Tasa de impacto
    1100.0 ipm
  • RPM Máx.
    7500.0
  • Par máximo
    650.0 pies-libras
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Con cable
  • Presión recomendada
    90.0 psi
  • UPC_NO
    076174707731
  • Velocidad variable
    No
  • Garantía
    Garantía de reembolso de 30 días/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT70773 1/2IN LLAVE DE IMPACTO PARA SERVICIO PESADO
  • El par máximo de 650 ft-lb ayuda a romper los sujetadores libres que son resistentes o están atascados
  • 7500-RPM proporcionan una fijación de alta potencia
  • Funcionamiento con 1 mano con un interruptor de avance/retroceso para un cambio rápido y fácil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo