Motion
DWMT70776 3/8 TRINQUETE DE AIRE-

Dewalt
DWMT70776 3/8 AIR RATCHET-

Trinquete de aire de accionamiento de 3/8"
Artículo MI #09011683
No. Fabricante DWMT70776 3/8 AIR RATCHET-
Precio173.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DWMT70776 3/8 AIR RATCHET-

Trinquete de aire de accionamiento de 3/8"
Artículo MI #09011683
No. Fabricante DWMT70776 3/8 AIR RATCHET-
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
Precio173.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de aire
    0.25 pulg.
  • Tamaño de manguera recomendado
    0.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.6 lb

Detalles

  • Flujo de aire
    3.5 psi
  • Estuche incluido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Tipo de mango
    En línea
  • Material
    Plástico
  • RPM Máx.
    180.0
  • Par máximo
    65.0 pies-libras
  • Fuente de alimentación
    Neumático
  • Presión recomendada
    30.0 psi
  • UPC_NO
    076174707762
  • Velocidad variable
    No
  • Garantía
    Garantía de reembolso de 90 días/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT70776 3/8 TRINQUETE DE AIRE-
  • Mango ergonómico con agarre acolchado de goma para mayor comodidad
  • El par de apriete máximo de 65 ft-lb ayuda a liberar los pernos difíciles
  • El gatillo de control táctil permite al usuario aplicar la cantidad de potencia necesaria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo