Motion
DWMT70781 SANDER DE PALMA -

Dewalt
DWMT70781 PALM SANDER -

Lijadora de palma
Artículo MI #09011688
No. Fabricante DWMT70781 PALM SANDER -
Precio238.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DWMT70781 PALM SANDER -

Lijadora de palma
Artículo MI #09011688
No. Fabricante DWMT70781 PALM SANDER -
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
Precio238.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de aire
    0.25 pulg.
  • Tamaño del disco
    6.0 pulg.
  • Longitud del mango
    6.0 pulg.
  • Tamaño de manguera recomendado
    0.25 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/16 in
  • Peso de la herramienta
    2.0 lb

Detalles

  • Tasa de entrega de aire
    2.2 scfm a 90 psi
  • Especificaciones ANSI
    Sí
  • Estuche incluido
    No
  • Características y beneficios
    • El diseño de cuerpo compuesto es duradero y ligero • 12000-RPM para lijado de calidad profesional • 12000-RPM para lijado de calidad profesional • Almohadilla adhesiva para un cambio rápido y fácil • Diámetro de husillo 5/16-in ; diámetro orbital 3/32-in • Garantía de 3 años que le da tranquilidad • Ideal para uso automotriz
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Tipo de mango
    Palma
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Interruptor bloqueable
    No
  • RPM Máx.
    12000.0
  • Velocidad máxima
    12000.0 opm
  • Acción orbital
    Sí
  • Contenido del paquete
    Lijadora de palma
  • Fuente de alimentación
    Neumático
  • Presión recomendada
    90.0 psi
  • Estilo lijadora
    Lijadora de disco
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    076174707816
  • Velocidad variable
    No
  • Garantía
    Garantía de reembolso de 30 días/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT70781 SANDER DE PALMA -
  • El diseño del cuerpo compuesto es duradero y ligero
  • 12000-RPM para lijado de calidad profesional
  • 12000-RPM para lijado de calidad profesional
  • Almohadilla adhesiva para un cambio rápido y fácil
  • Diámetro del husillo 5/16-in ; diámetro orbital 3/32-in
  • La garantía de 3 años te da tranquilidad
  • Ideal para uso automotriz

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo