Motion
GRINDADOR DE DWMT70782 ÁNGULOS -

Dewalt
DWMT70782 ANGLE GRINDER -

Amoladora de matrices angulares
Artículo MI #09011689
No. Fabricante DWMT70782 ANGLE GRINDER -
Precio173.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DWMT70782 ANGLE GRINDER -

Amoladora de matrices angulares
Artículo MI #09011689
No. Fabricante DWMT70782 ANGLE GRINDER -
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
Su precio$173.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de aire
    0.25 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.25
  • Peso de la herramienta
    1.17 lb

Detalles

  • Consumo medio de aire
    3.0 CFM
  • Estuche incluido
    No se incluye ningún caso
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • RPM Máx.
    20000
  • Fuente de alimentación
    Neumático
  • Listado por UL
    No
  • UPC_NO
    076174707823
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía de reembolso de 30 días/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE DWMT70782 ÁNGULOS -
  • 20000 RPM (velocidad libre a 90PSI) para aplicaciones de servicio pesado
  • El escape de aire trasero ayuda a expulsar el escape de la superficie de trabajo
  • El gatillo de control táctil permite al usuario aplicar la cantidad de potencia necesaria

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo