Motion
DWMT70786 3/8IN BROCA REVERSIBLE -

Dewalt
DWMT70786 3/8IN REVERSIBLE DRILL -

Taladro reversible de 3/8"
Artículo MI #09011691
No. Fabricante DWMT70786 3/8IN REVERSIBLE DRILL -
Precio173.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DWMT70786 3/8IN REVERSIBLE DRILL -

Taladro reversible de 3/8"
Artículo MI #09011691
No. Fabricante DWMT70786 3/8IN REVERSIBLE DRILL -
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
Precio173.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de aire
    0.25 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    3/8 in
  • Tamaño de manguera recomendado
    0.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.6 lb

Detalles

  • Flujo de aire
    3.6 CFM a 90 psi
  • Especificaciones ANSI
    Sí
  • Estuche incluido
    No
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Material
    Plástico
  • RPM Máx.
    2100.0
  • Fuente de alimentación
    Neumático
  • Presión recomendada
    90.0 psi
  • Tipo de herramienta
    Taladro
  • UPC_NO
    076174707861
  • Velocidad variable
    No
  • Garantía
    Garantía de reembolso de 30 días/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT70786 3/8IN BROCA REVERSIBLE -
  • Mandril sin llave de cambio rápido para cambiar fácilmente entre bits
  • 2100 RPM con velocidad libre a 90-PSI que ayuda a perforar materiales duraderos
  • El disparador de velocidad variable permite al usuario aplicar la cantidad de potencia necesaria

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo