Motion
DWA412TCT

DEWALT
DWA412TCT

Hoja de sierra circular de 4-1/2 IN
Artículo MI #09012069
No. Fabricante DWA412TCT
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWA412TCT

Hoja de sierra circular de 4-1/2 IN
Artículo MI #09012069
No. Fabricante DWA412TCT
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
Precio17.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4 1/2 pulg.
  • Kerf
    0.059 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.21 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Metal duro
  • Tipo de cuchilla
    Sierra de corte
  • RPM Máx.
    5000
  • Número de dientes
    24
  • Configuración de los dientes
    Bisel superior alternativo (ATB)
  • UPC_NO
    885911623421

Descripción general

Descripción del fabricante
DWA412TCT 4 1/2IN 24T HOJA DE SAMBRE TCT
  • Corte de madera
  • Dientes de metal duro de calidad de construcción para una larga vida útil y durabilidad
  • Dientes rectificados de precisión para cortes suaves y precisos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo