Motion
LXAH3 LX 3 76MM CTHS
Artículo MI #09012427
No. Fabricante LXAH3 LX 3 76MM CTHS
Precio58.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #09012427
No. Fabricante LXAH3 LX 3 76MM CTHS
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
Precio58.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Sierra de 1 orificio
  • Profundidad de taladrado
    1.88 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro del piloto
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Sierra perforadora
  • Material de la hoja
    Punta de metal duro
  • Estuche incluido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
LXAH3 LX 3 76MM CTHS
  • HASTA 50X VIDA *en comparación con las sierras con orificio bimetálicas LENOX cortando fundición; los carburos de alto rendimiento están soldados al filo de corte para mayor durabilidad y para ayudar a prevenir la pérdida de dientes
  • EXTREMADAMENTE VERSÁTIL; El diseño de dientes agresivos perfora madera, acero, acero inoxidable, fundición, cemento de fibra y yeso
  • EXTRACCIÓN RÁPIDA Y FÁCIL DEL TAPÓN; el diseño patentado de la escalera SPEED SLOT® tiene múltiples puntos de palanca para una fácil expulsión del tapón

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo