Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoSierra de 1 orificio
- Profundidad de taladrado1.88 pulg.
- Diámetro del orificio4 pulg.
- Diámetro del piloto0.25 pulg.
- Sierra Diámetro4 pulg.
Detalles
- Tipo de bitSierra perforadora
- Material de la hojaPunta de metal duro
- Eje integradoSierra perforadora
- Estuche incluidoNo
- Material de cortePunta de metal duro
Descripción general
- HASTA 50X VIDA *en comparación con las sierras con orificio bimetálicas LENOX cortando fundición; los carburos de alto rendimiento están soldados al filo de corte para mayor durabilidad y para ayudar a prevenir la pérdida de dientes
- EXTREMADAMENTE VERSÁTIL; El diseño de dientes agresivos perfora madera, acero, acero inoxidable, fundición, cemento de fibra y yeso
- EXTRACCIÓN RÁPIDA Y FÁCIL DEL TAPÓN; el diseño patentado de la escalera SPEED SLOT® tiene múltiples puntos de palanca para una fácil expulsión del tapón