Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca.25
- Contenido1 bit
- Longitud del canal4.25 pulg.
- Diámetro del mango0,25 pulg.
Detalles
- Material de la brocaPunta de metal duro
- Tipo de bitPropósito general
Descripción general
- MATERIALES DUROS DE BROCA; la punta de metal duro proporciona durabilidad para taladrar metales duros y abrasivos
- DURABILIDAD AÑADIDA; acero al carbono endurecido para mayor resistencia
- COMIENZA EN CONTACTO; broca piloto de punto dividido para una penetración más rápida y menos caminata